Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ANSI 35-2 pas 3/8" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683970
  • Fabricant:6962231872402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

169,95 €/ Mètrehors TVA

205,64 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 35-2
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 35-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/8" in
ANSI
35-2
ISO référence
06C-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
4.78 mm
Diamètre de rouleau
5.08 mm
Hauteur de plaque
9 mm
Diamètre de broches
3.59 mm
Longueur d'axe
24.6 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.25 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.25 mm
Pas transversale
10.1 mm
Charge de rupture
520 N
Poids
0.69 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable