Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ANSI 25-1 pas 1/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683966
  • Fabricant:8718472028423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,20 €/ Mètrehors TVA

122,45 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 25-1
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 25-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1/4 in
ANSI
25-1
ISO référence
04C-1
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
3.18 mm
Diamètre de rouleau
3.3 mm
Hauteur de plaque
5.84 mm
Diamètre de broches
2.31 mm
Epaisseur intérieure du plaque
0.75 mm
Epaisseur extérieure du plaque
0.75 mm
Charge de rupture
120 N
Poids
0.14 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Acier inoxydable