Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ANSI 11-1 pas 3.7465 mm simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683965
  • Fabricant:8718472028317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215,88 €/ Mètrehors TVA

261,21 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 11-1
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 11-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
ANSI
11-1
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
1.83 mm
Diamètre de rouleau
2.285 mm
Hauteur de plaque
3.5 mm
Diamètre de broches
1.57 mm
Epaisseur intérieure du plaque
0.38 mm
Epaisseur extérieure du plaque
0.38 mm
Charge de rupture
50 N
Poids
0.052 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Acier inoxydable