Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux AS-serie ANSI 80-1 pas 1" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12620730
  • Fabricant:8718472006865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki chaîne en acier inoxydable AS est adaptée pour des applications de transmission lourdes qui nécessitent une résistance à la corrosion et à la chaleur élevée et où une chaîne SS ASA plus petite est préférable. La Charge Maximum Admissible est 1,5 fois supérieure à celle de la chaîne SS ASA. La résistance à la corrosion est légèrement inférieure à celle de la chaîne SS standard. Les axes et les rouleaux de cette chaîne à rouleaux sont fabriqués en acier inoxydable trempé, durci par précipitation. Les plaques et les douilles sont fabriquées avec de l’acier inoxydable équivalent à SUS304 (les clips sont en SUS301). Un magnétisme existe en raison de l’utilisation de l’acier à durcissement structural. Plage de températures de service : -20°C à +400°C.
Ajouter à la liste

3 306,00 €/ Unitéhors TVA

4 000,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
AS
Type
ANSI 80-1
Série
AS
Type
ANSI 80-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1" in
ANSI
80-1
ISO référence
16A-1
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
15.88 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
24.1 mm
Diamètre de broches
7.94 mm
Longueur d'axe
39 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3.2 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.2 mm
Charge de rupture
2650 N
Poids
2.66 kg/m
Modèle
Simplex
Série
AS