Eriks
TRICOFLEX

TRICOFLEX Tuyau Tricoclair AL diamètre 32 x 42 rouleau=25ml

  • ERIKS:13107246
Image 1
Le tuyau TRICOCLAIR alimentaire est un tuyau de qualité alimentaire sans phtalate et respectant la norme EU 10/2011.

Sa conception tri-couche (couche extérieur et intérieur en PVC souple alimentaire de classe A sans phtalate / couche intermédiaire en fils polyester ) lui confère une grande souplesse, une durée de vie allongé et une protection anti-UV supérieure. Son maillage en fibre polyester haute ténacité de grande régularité lui permet d'avoir une excellente tenue à la pression.


Il est également transparent ce qui facilite la visibilité du liquide. Le Tricoclair AL est un tuyau permettant le transport de liquide alimentaire comme l'eau, le lait, les jus de fruits, le vins et les alcool titrant jusqu'à 50%.

Le tricoclair offre également une large compatibilité au produits chimique ( sous conditions de température et de concentration ) parmi lesquels les acides chlorhydrique, acétique, borique, citrique, nitrique, phosphorique… mais également l'eau de javel, l'eau de mer.


Ses qualités de souplesse et de maintien à la pression font du tuyau TRICOCLAIR une référence pour l'utilisation dans les circuits d'air comprimé.
Ajouter à la liste

16,13 €/ Mètrehors TVA

19,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRICOFLEX
Type
TRICOCLAIR AL
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Avec spirale
Oui
Matériau du tuyau
PVC
Pression de service max. à 20 °C
12 bar