7,85 €/ Mètrehors TVA
9,50 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TRICOFLEX |
Type | THERMOCLEAN 100 |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Pression maximum de service | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 95 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -15 jusqu'à 100 °C |