Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Tuyau de caoutchouc Citerdial, diamètre intérieur 76x7.0, rouleau=40m

  • ERIKS:12493810
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRELLEBORG
Type
Citerdial
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
6.75 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
152 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
3.02 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non