Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TRELLEBORG |
Type | Citerdial |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 5.75 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 102 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.78 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |