Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Tuyau de caoutchouc Alcodial, rouleau=40m, diamètre intérieur 51x6

  • ERIKS:12552493
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRELLEBORG
Type
Alcodial
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
5.75 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
112 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non