Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Butée D 30x25 M8x20

  • ERIKS:10069387
Image 1
Butée cylindrique pourvue d'un côté d'une tige filetée.
Butée type D, convient pour charges légères à mi-lourdes, à utiliser sous machines et appareils mobiles.
Convient pour absorber les coups et les chocs.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

3,72 €/ Unitéhors TVA

4,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRELLEBORG
Type
D
Nom commercial
Novibra
Type
D
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
30 mm
D
30 mm
Hauteur extérieure
25 mm
H
25 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8
Longueur de filetage
20
L
20