Eriks
TRANSAIR

TRANSAIR flexibele slang 1001E63 00 08 D63x1,40M

  • ERIKS:12137510
Image 1
Ajouter à la liste

562,66 €/ Unitéhors TVA

680,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRANSAIR
Série
1001E
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Pression de service max. à 20 °C
13 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
1.4 m