Eriks
TRACTEL

TRACTEL Valblok met valdemper blocfor B1,8A ESD

  • ERIKS:13382008
Image 1
Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,80 m pour
une utilisation verticale ou horizontale.
Pour l’utilisateur, le blocfor™ 1.8A ESD présente de nombreux
avantages :
  • Léger et compact, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser.
  • Boîtier plastique en mélange polyamide/ABS : anti-UV, très résistant aux chocs et au vieillissement.
  • Sangle en aramide gainé polyester, largeur de 15 mm, longueur de 1,45 m.
  • Facile à installer sur différents types d'ancrages grâce à plusieurs connecteurs (M10, M51 ou M53).
  • Facile à connecter au harnais grâce au connecteur à tourillon M47.
  • Le système de déroulement flexible élimine le blocage ou l'arrêt pendant l'utilisation.
  • La présence d'un émerillon à l'extrémité de la sangle permet un enroulement facile, la sangle est exempte de toute torsion.
  • En cas de chute, le dispositif se déclenche en moins de 100 mm, réduisant ainsi la distance de chute.
  • Le dissipateur d’énergie (ESD), avec étiquette de traçabilité, est en même temps un témoin de chute, permettant d’éviter l’utilisation de l’appareil après une chute. Il garantit que l'utilisateur ne subira pas un impact de plus de 600 daN même si la chute se produit lorsque la sangle est complètement déroulée.
  • Permet une utilisation horizontale.
Ajouter à la liste

218,16 €/ Unitéhors TVA

263,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL