Le palan® série TU a été développé pour des applications quotidiennes particulièrement rudes dans les conditions les plus extrêmes.
Le palan® est un appareil de levage et de traction à commande manuelle. Il est polyvalent, portatif et utilisable à des fins multiples. Pour le levage et la traction, mais aussi pour l'abaissement, le serrage et l'accrochage de charges dans toutes les directions. Commande par un seul opérateur au moyen de la poignée de commande standard coulissante livrée. Des tiges de broyeur de réserve pour la protection contre la surchatge sont contenues dans les livraisons standard. Déplacement optimal du câble d'acier par mouvement.
981,72 €/ Unitéhors TVA
1 187,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150