Eriks
TRACTEL

TRACTEL Tempo 2 lifeline 150kg

  • ERIKS:14238364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
dispose de deux points d’ancrage présentant une résistance suffisante.
Légère, elle assure une totale liberté de mouvement sur un plan horizontal.
La ligne de vie tempo 2 peut s’installer sur le faîtage d’une toiture ou surune structure métallique.

CARACTERISTIQUES :
  • Sangle en fibre synthétique, ajustable de 5 à 20 m.
  • 2 anneaux d'ancrage AS30S de 2 m.
  • Peut être utilisée par 2 personnes de 150 kg.
  • Conforme aux normes EN795 : 2012 et TS 16415 : 2013
  • Livrée avec 2 anneaux de sangle AS30S, 2 connecteurs MR9 et un sac bandoulière.
Ajouter à la liste

228,96 €/ Unitéhors TVA

277,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL