Eriks
TRACTEL

TRACTEL Sangle confort

  • ERIKS:12762305
Image 1
La sangle de confort est un accessoire conçu pour être utilisé en conjonction avec un harnais.

L'accessoire consiste en une sangle qui s'attache au harnais au niveau de la taille. En cas de chute, l'utilisateur déploie la sangle de confort en ouvrant la pochette et en plaçant ses pieds dans le repose-pieds façonné.

La pression exercée par le harnais sur les jambes de l'utilisateur est soulagée lorsque ce dernier étire son corps sur le repose-pieds.

Caractéristiques de la sangle de confort
Sac résistant à l'usure avec fermeture éclair, diamètre 80 mm, épaisseur 40 mm.
La sangle est en polyamide et la boucle de réglage est en tôle d'acier galvanisée.
Facilement réglable jusqu'à 1,2 m, en fonction de la hauteur de l'utilisateur.
Poids : 100 grammes
Le manuel d'utilisation est inclus dans le sac
Rapide et facile à attacher au harnais
Convient à tous les harnais Tractel
Ajouter à la liste

38,18 €/ Unitéhors TVA

46,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL