Eriks
TRACTEL

TRACTEL Mousqueton M10T - acier bichromaté, ouverture 15mm, verouillage manuel par vis

  • ERIKS:14238406
Image 1

Connecteur M10T

  • Connexion permanente
  • Verrouillage manuel par vis
  • Acier bichromaté
  • Ouverture ø 18 mm

Modèle avec goupille captive. La goupille est fournie séparément et doit être montée par l'utilisateur. Une fois montés, les composants ne peuvent plus être démontés.

Conforme à la norme EN 362

Conforme à la fiche CNB/P/11.062

Ajouter à la liste

16,47 €/ Unitéhors TVA

19,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL