Eriks
TRACTEL

TRACTEL Harnais HT55 - taille S

  • ERIKS:13653088
Image 1
Le harnais HT55 est conçu pour une large gamme d'applications. Il est particulièrement adapté aux travailleurs de la construction (échelles, échafaudages, travaux de toiture, etc.) grâce au point d'ancrage sur la poitrine.

L'amélioration du confort est assurée par le coussin dorsal X-Pad, les sangles de jambe horizontales en combinaison avec la conception du harnais en 2 parties qui offre une plus grande flexibilité dans les mouvements du harnais.

Le harnais est très facile à enfiler, car il s'ouvre complètement à l'avant tout en conservant la forme du harnais grâce au X-Pad.

Harnais universel et très confortable pour une utilisation à long terme
Conforme à la norme EN 361
1 point arrière avec grand anneau en D pour éliminer le risque de détachement du mousqueton
1 point de poitrine
Ceinture pelvienne confortable
5 points de réglage
Sangles de jambe très confortables et horizontales
Avec boucle standard
X-pad confortable à l'arrière
Indicateur de chute sur chaque point d'ancrage
Porte-étiquette
Ajouter à la liste

147,71 €/ Unitéhors TVA

178,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL