Eriks
TRACTEL

TRACTEL Experience day action HT Access harnaisXL

  • ERIKS:14754366
Image 1
Le harnais HT Access a été développé pour les opérations de travaux en suspension, interventions de secours et de déplacement sur corde.
Sa conception originale permet d’être enfilé comme un pantalon traditionnel, contrairement au harnais HT standard qui s’enfile comme une veste.
C’est un harnais de sécurité mais plus encore un outil de travail.
Ce harnais dispose de deux points d’accrochage antichutes (dorsal et sternal), de deux points de maintien au poste de travail de part et d’autre de la ceinture et d’un point de suspension ombilical.

Ce harnais est composé :
• D’un dé d’ancrage dorsal de 65mm qui facilite la mise en place du connecteur de l’antichute et qui supprime le risque d’ouverture des connecteurs,
• D’un point d’accrochage antichute sternal en aluminium de 65mm idéal pour l’évacuation d’un utilisateur blessé. Lorsque l’utilisateur est évacué son corps est naturellement positionné avec un angle suffisant pour libérer les voies respiratoires.
• De deux dés d’accrochages latéraux en aluminium de 65 mm courbés et positionnés pour assurer une connexion parfaite du mousqueton de la longe de maintien. La courbure des Dés diminue la pression exercée sur les hanches de l’utilisateur.
• D’un point de suspension ombilical en aluminium de 65 mm courbés largement dimensionné pour recevoir le connecteur du bloqueur sternal le descendeur et le connecteur de la longe double pour la poignée.
Tous les point d’ancrages antichute de ce harnais sont équipé de témoin de chute.
Le harnais HT Access est particulièrement confortable, la conception originale de ses bretelles permet de laisser libre le mouvement des épaules. La mise en place des bretelles est très facile avec une bretelle ouvrable équipé d’une boucle de fermeture automatique réglable. Les bretelles sont reliées au baudrier avec un connecteur a fermeture automatique équipé d’une bague double sécurité.
Le HT Access est équipé d’un baudrier très confortable qui peut être équipé en option d’une sellette de travail.
Le dosseret de la ceinture ergonomique est en en mousse de haute densité. Elle offre un grand confort de travail lors des travaux avec la longe de maintien. Sa protection extérieure en fibre synthétique haute densité est très résistante à l’abrasion, elle la protège des agressions extérieures. Sa doublure intérieure en bouclette assure un confort au dos de l’opérateur et protège de la transpiration et de l’humidité.
Le HT Access est de mise en œuvre rapide et équipé de boucles automatique.
Il existe en trois tailles : S / M / XL / XXL

Datasheet: zie bijlage

Goedkeuringen:
EN361
EN358
EN813
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL