Eriks
TRACTEL

TRACTEL Easyclimb armure A M

  • ERIKS:14238374
Image 1

HARNAIS HT EASYCLIMB  BOUCLES AUTO Taille M

Le harnais HT Easyclimb™  est destiné aux monteurs sur pylônes et plus particulièrement aux téléphonistes.

Sur des échelles équipées d’un antichute coulisseau sur support rigide, le harnais HT HT Easyclimb™  est le seul harnais sur le marché permettant, en toute sécurité, d’utiliser son point d’ancrage ombilical comme point d’antichute anti-retournement à la montée comme à la descente.

Sa conception brevetée évite le retournement du corps de l’utilisateur et  les graves lésions dorsales en cas de chute contrairement aux points d’accrochages ombilicales fixés directement aux ceintures de maintien traditionnelles

Le harnais HT Easyclimb™  est équipé comme des éléments suivants :

  1. Un point d’accrochage antichute dorsal.
  2. Deux points d’ancrage antichute thoracique.
  3. Un point d’ancrage antichute ombilicale.
  4. Deux points d’accrochage de maintien latéraux à la ceinture.
  • EN361-EN358

Ajouter à la liste

444,31 €/ Unitéhors TVA

537,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL