Eriks
TRACTEL

TRACTEL Dynamometer DYNAFOR INDUSTRIAL WLL: 3.2T

  • ERIKS:14623264
Image 1
Doté d'un écran intégré, le dynamomètre Dynafor Industrial est la référence. Avec une précision de 0.3% (de l'étendue de mesure), le Dynafor Industrial convient aux applications suivantes (liste non exhaustive) :

Pesage des matériels en cours de production
Tests de mesure d'efforts
Contrôle de tension de câble
Applications de sécurité pour le levage
Surveillance du poids en temps réel pour des levages techniques
Caractéristiques :

I.P. 64.
Gamme de 1 à 20 t.
Précision 0,3% étendue de mesure.
Compatibles avec les accessoires de levage standards.
Précision et traçabilité certifiées par attestation d'ajustage (5 points).
Arrêt automatique : 20min sans variation
de charge
Unités : kg, t, daN, kN, Lbs, ton (US)
Fonctions : Tare, Charge de crête
Afficheur LCD intégré, digits de 17,8 mm
Autonomie de 350 h (2 x “AAA”)
Indication de l’état de décharge des piles
Ajouter à la liste

1 506,78 €/ Unitéhors TVA

1 823,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL