Eriks
TRACTEL

TRACTEL Davitrac

  • ERIKS:14238517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

davitrac est une solution complète pour le travail en espaces confinés.

Il permet d'effectuer des opérations de levage de matériel et offre un point d'ancrage de 150kg, permettant le travail en suspension.
Il s'adapte également aux situations de sauvetage.

davitrac offre une protection antichute et une grande liberté de mouvements pour deux utilisateurs simultanément lors de travaux comportant des risques de chute.

davitrac est compatible avec une large gamme de produits Tractel®, permettant une multitude de configurations.

Caractéristiques techniques :

  • Poids : 30 kg (sans accessoires ni bases)
  • 2 utilisateurs : 150 kg chacun
  • CMU (levage de charges): 500 kg quelle que soit la position de la tête
  • Mât à rotation 360°  (avec verrouillage tous les 90°)
  • Différents types d'embases fixes ou mobile (mêmes embases que davimast) :  utilisation polyvalente (page 13)

Normes :

  • EN 795-A : 2012 (point d'ancrage fixe)
  • EN 795-B : 2012 (point d'ancrage mobile), utilisé avec l'embase mobile.
  • Directive Machine 2006/42/CE (levage de charges).
  • CEN/TS 16415:2013-B (Antichute pour 2 personnes).

Peut être utilisé avec des systèmes conformes aux normes :

    • EN 360, EN 353.2 ou EN 355 (Protection individuelle contre les chutes).
    • EN 1496 (Secours).
    • EN 341 (Descendeurs).
    • Directive Machine  2006/42/CE (levage de charges). 

    Applications :

    • Secours
    • Espaces confinés
    • Travaux sur corde
    • Regards
    • Fosses
    • Egoûts
    • Tuyaux
    • Pétrole et gaz
    • Génie civil
    • Industries
    • Installation éolienne et solaire
    Ajouter à la liste

    3 391,83 €/ Unitéhors TVA

    4 104,11 €TVA incluse

    Date de livraison estimée - 11/11/2026

    Suivi des commandes en temps réel

    Choisissez votre date de livraison

    Livraison gratuite à partir de € 150

    Marque
    TRACTEL