Eriks
TRACTEL

TRACTEL Blocfor 1,8B ESD-51-47

  • ERIKS:14238446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

High Capacity Range 150 kg. Conforme à CNB / P / 11.062

Conforme aux normes EN 360 et CNB / P / 11.060 pour une utilisation sur des arêtes avec un rayon de courbure minimal de 0,5 mm

Dispositif antichute avec technologie ESD pour une utilisation sur les toits de terrasse
Peut être utilisé verticalement ou avec un écart type de 20 ° par rapport à la verticale
Peut être utilisé horizontalement sans utiliser de longe entre l'extrémité de la sangle et le harnais
Système de déroulement flexible qui ne bouge pas pendant le mouvement de l'opérateur

  • Système réactif qui se verrouille automatiquement en cas de chute, réduisant ainsi la hauteur totale de chute
  • Inclut la technologie ESD (Energy System Dissipater) qui permet au dispositif d’arrêter une chute même lorsque la sangle est complètement déroulée
  • Indicateur de chute intégré
  • Longueur 1,8 mètres, version sangle
  • Poids léger
  • Boîtier en polyamide renforcé de fibres ABS
  • Connecteur pivotant M47
Ajouter à la liste

211,68 €/ Unitéhors TVA

256,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL