Eriks
TRACTEL

TRACTEL Balkklem LT-1BEN795 1T

  • ERIKS:14238496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Pince corso

Pince d'ancrage de structure avec barre filetée réglable.

La pince corso assure une sécurité optimale contre les chutes de hauteur pour les personnes travaillant sous des poutres en I, H ou T. L'utilisation de la pince corso sur chantier ou dans l'industrie comme point d'ancrage antichute garantit à l'opérateur une grande facilité de mise en place.

  • Construction compacte et robuste.
  • Réglage rapide et simple de la section, 75 à 235mm.
Ajouter à la liste

278,10 €/ Unitéhors TVA

336,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL