Eriks
TRACTEL

TRACTEL AS19-2.0 GA

  • ERIKS:14238366
Image 1
  • Pour créer un point d’ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 10 kN).
  • Sangle polyester cousue
  • Largeur de 19 mm.
  • Avec gaine de protection : la gaine présente une sécurité optimale vis à vis des coupures et de l’abrasion. Elle garantit une fiabilité et une longévité compatible avec les conditions rencontrées sur chantier
Ajouter à la liste

41,45 €/ Unitéhors TVA

50,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL