Eriks
TRACTEL

TRACTEL Antichute à rappel automatique Blocfor™ 20 G M61/M47 ESD 150kg

  • ERIKS:14238448
Image 1

Antichutes à rappel automatique.

Caractéristiques :

  • Ancrage 25 mm : Peut recevoir des connecteurs de
    grand diamètre.
  • Carter : Boîtier plastique en mélange polyamide/ABS, anti-UV, très résistant aux chocs et au vieillissement.
  • Câble galva. Longueur de 20 m.
  • Dissipateur d’énergie ESD :  Avec absorbeur d’énergie et étiquette de traçabilité. - Témoin de chute. - Garantit que l'utilisateur ne subira pas un impact de plus de 600 daN même si la chute se produit lorsque le câble ou la sangle est complètement déroulé. - Permet une utilisation horizontale.
Ajouter à la liste

806,76 €/ Unitéhors TVA

976,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL