Eriks
TR

TR Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL208

  • ERIKS:12437931
Image 1
Ajouter à la liste

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

22 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TR
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
175 mm
Hauteur
100 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
UC208
Boîtier
FL208