Eriks
TR

TR Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SBPFL205

  • ERIKS:12438088
Image 1
Ajouter à la liste

19,14 €/ Unitéhors TVA

23,16 €TVA incluse

154 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TR
Série
SBPFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
71 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
SB205
Boîtier
PFL205