Eriks
TR

TR Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF205

  • ERIKS:12437901
Image 1
Ajouter à la liste

15,73 €/ Unitéhors TVA

19,03 €TVA incluse

12 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TR
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
UC205
Boîtier
F205