Eriks
TR

TR Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC207

  • ERIKS:12437998
Image 1
Ajouter à la liste

21,81 €/ Unitéhors TVA

26,39 €TVA incluse

103 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TR
Série
UC
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
42.9 mm
Largeur de la bague extérieure
20 mm
Charge dynamique
25.7 kN
Charge statique
15.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage