Eriks
TR

TR Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT205

  • ERIKS:12437942
Image 1
Ajouter à la liste

22,38 €/ Unitéhors TVA

27,08 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TR
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
97 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
62 mm
Roulement
UC205
Boîtier
T205