Eriks
TR

TR Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP207

  • ERIKS:12437857
Image 1
Ajouter à la liste

27,63 €/ Unitéhors TVA

33,43 €TVA incluse

227 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TR
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
167 mm
Hauteur
92 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Roulement
UC207
Boîtier
P207