14,38 €/ Unitéhors TVA
17,40 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TR |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 63.8 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 96 mm |
Roulement | UC204 |
Boîtier | P204 |