Eriks
TR

TR Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage UKP209

  • ERIKS:12437885
Image 1
Ajouter à la liste

32,51 €/ Unitéhors TVA

39,34 €TVA incluse

40 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TR
Série
UKP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
189 mm
Hauteur
105.5 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
146 mm
Roulement
UK209
Boîtier
P209
Pièces détachées et accessoires

25,78 €/ Unitéhors TVA

31,19 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026