Eriks
TORK

TORK Papier toilette plié, doux, 2 plis, T3, 30 paquets de 252 feuilles, réf. 114273

  • ERIKS:14410271
  • Fabricant:7310791004242
Image 1

Le papier toilette plié doux à deux plis est destiné au système T3. Le distributeur adapté délivre les feuilles individuellement, ce qui permet aux utilisateurs de doser la quantité de papier. Le système convient aux lieux peu à moyennement fréquentés.

  • Papier doux à l’aspect soigné.
  • La distribution feuille à feuille contribue à réduire la consommation et les déchets.
  • Adapté aux sanitaires professionnels, notamment dans la santé et l’hôtellerie-restauration.
  • À utiliser avec les distributeurs de papier toilette plié compatibles.
Ajouter à la liste

74,99 €/ par boîtehors TVA

90,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TORK