Eriks
TORK

TORK Poubelle, blanche, 50 l, 629 x 389 x 289 mm, B1, réf. 563000

  • ERIKS:24039743
  • Fabricant:7322540349429
Image 1

Les poubelles blanches Elevation offrent une solution fonctionnelle pour la collecte des déchets dans les sanitaires. Ce groupe de produits comprend différentes versions ; les possibilités de montage et la présence d’un couvercle dépendent de la variante choisie.

  • Design moderne pour des sanitaires soignés.
  • Adaptées au montage mural.
  • Entretien facile et installation flexible.
  • Sur la version sanitaire, un couvercle à fermeture automatique permet de dissimuler les déchets.
Ajouter à la liste

112,75 €/ Unitéhors TVA

136,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TORK