Eriks
TORK

TORK Distributeur de rouleaux Jumbo, blanc, 360 x 437 x 133 mm, T1, réf. 554000

  • ERIKS:24039733
  • Fabricant:7322540349283
Image 1
TORK DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE JUMBO T1

Les distributeurs Tork pour rouleaux de papier toilette Jumbo T1 sont équipés d’un nouveau dispositif de fin de rouleau qui garantit une capacité encore plus grande. 1 rouleau jumbo = 15 petits rouleaux Ils sont d’autant plus conseillés dans les environnements à forte fréquentation comme les écoles et autres lieux publics.
Ajouter à la liste

68,10 €/ Unitéhors TVA

82,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TORK