Eriks
TORK

TORK Distributeur de papier toilette compact, noir, 340 x 180 x 140 mm, T6, réf. 557508

  • ERIKS:24039776
  • Fabricant:7322540382129
Image 1
TORK DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE 'MID-SIZE' T6

Le distributeur de papier toilette Tork compact contient deux rouleaux T6. Grâce au système de changement automatique du rouleau, il y a toujours un rouleau à disposition de l’utilisateur. Ce distributeur convient aux environnements qui nécessitent un distributeur compact de grande capacité, tels que les bureaux, aéroports, stades, écoles, etc.
Ajouter à la liste

55,40 €/ Unitéhors TVA

67,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TORK