Eriks
TORK

TORK Distributeur d’essuie-mains interfoliés, mini, blancs, 295 x 302 x 101 mm, H2, réf. 552100

  • ERIKS:24039730
  • Fabricant:7322540349184
Image 1

Le mini-distributeur d’essuie-mains Multifold Tork Xpress® de la gamme Elevation convient aux sanitaires à fréquentation faible à moyenne où l’espace est limité. Son design fin associe confort, hygiène et distribution maîtrisée.

  • La distribution feuille à feuille contribue à réduire la consommation et les déchets.
  • Les paquets d’essuie-mains sont faciles à compléter entre deux recharges.
  • Design extra-fin et peu encombrant.
Ajouter à la liste

54,02 €/ Unitéhors TVA

65,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TORK