Eriks
TORK

TORK Distributeur Essuie-mains Xpress®countertop multifold blanc

  • ERIKS:14416713
  • Fabricant:7322540653168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le distributeur portable pour essuie-mains interfoliés Tork Xpress® de la gamme Elevation offre une excellente alternative aux piles d’essuie-mains en papier sur les lavabos des sanitaires
Les distributeurs Tork Elevation ont un design moderne et fonctionnel qui laisse une impression durable pour vos clients

Système H2
Couleur : Blanc
Hauteur 274 mm
Largeur 382 mm
Longueur 169 mm
Ajouter à la liste

47,70 €/ par boîtehors TVA

57,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TORK