Eriks
TORK

TORK Rouleau d’essuie-mains Advanced, 150 m x 21 cm, 2 plis, 612 feuilles, H1, 1 carton de 6 rouleaux, réf. 290067

  • ERIKS:14416780
  • Fabricant:7322540138719
Image 1

Les rouleaux d’essuie-mains Tork Matic® sont conçus pour le séchage des mains dans les sanitaires très fréquentés. Ils conviennent au système de distribution Tork H1 Matic®, qui associe un entretien facile à une distribution de papier maîtrisée.

  • Pour un usage quotidien dans les sanitaires très fréquentés.
  • La distribution feuille à feuille via le distributeur adapté aide à maîtriser la consommation.
  • Les rouleaux de grande capacité contribuent à réduire la fréquence de rechargement.
Ajouter à la liste

113,62 €/ par boîtehors TVA

137,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TORK