494,48 €/ Unitéhors TVA
598,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK132 |
Diamètre de tige | 200 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 78 mm |
Couple | 66000 Nm |
Charge axiale | 660 kN |
Type de vis de fiation | 15 x M14 |
Couple de serrage | 190 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 150 N/mm² |