59,16 €/ Unitéhors TVA
71,58 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK603 |
Diamètre de tige | 44 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Type de vis de fiation | 7 x M6 |
Couple de serrage | 12 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Dépassant |
d | 44 mm |
D | 80 mm |
d1 | 61 mm |
e | 2.75 mm |
L | 27.5 mm |
I | 20 mm |