130,20 €/ Unitéhors TVA
157,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK500 |
Diamètre de tige | 75 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 110 mm |
Couple | 4030 Nm |
Charge axiale | 107 kN |
Type de vis de fiation | 6 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
d | 75 mm |
D | 125 mm |
B | 110 mm |
L | 100 mm |
L1 | 100 mm |