Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Frette de serrage accouplement rigide TLK500 65 X 105

  • ERIKS:1029254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 17 à 80 mm
Montage et démontage rapides
Ajouter à la liste

107,19 €/ Unitéhors TVA

129,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK500
Diamètre de tige
65 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
93 mm
Couple
2930 Nm
Charge axiale
90 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
d
65 mm
D
105 mm
B
93 mm
L
85 mm
L1
85 mm