73,79 €/ Unitéhors TVA
89,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK500 |
Diamètre de tige | 55 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 93 mm |
Couple | 2470 Nm |
Charge axiale | 90 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
d | 55 mm |
D | 105 mm |
B | 93 mm |
L | 85 mm |
L1 | 85 mm |