61,60 €/ Unitéhors TVA
74,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK500 |
Diamètre de tige | 48 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 93 mm |
Couple | 1620 Nm |
Charge axiale | 67 kN |
Type de vis de fiation | 6 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
d | 48 mm |
D | 90 mm |
L | 85 mm |
B | 93 mm |
L1 | 85 mm |