54,08 €/ Unitéhors TVA
65,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK500 |
Diamètre de tige | 42 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 83 mm |
Couple | 1400 Nm |
Charge axiale | 67 kN |
Type de vis de fiation | 6 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
d | 42 mm |
D | 90 mm |
B | 83 mm |
L | 75 mm |
L1 | 75 mm |