Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Frette de serrage accouplement rigide TLK500 35 X 75

  • ERIKS:1029245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 17 à 80 mm
Montage et démontage rapides
Ajouter à la liste

51,79 €/ Unitéhors TVA

62,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK500
Diamètre de tige
35 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
83 mm
Couple
790 Nm
Charge axiale
45 kN
Type de vis de fiation
4 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
d
35 mm
D
75 mm
B
83 mm
L
75 mm
L1
75 mm