Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Frette de serrage accouplement rigide TLK500 32 X 75

  • ERIKS:1029244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 17 à 80 mm
Montage et démontage rapides
Ajouter à la liste

50,23 €/ Unitéhors TVA

60,78 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK500
Diamètre de tige
32 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
68 mm
Couple
720 Nm
Charge axiale
45 kN
Type de vis de fiation
4 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
d
32 mm
D
75 mm
B
68 mm
L
60 mm
L1
60 mm