Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Frette de serrage accouplement rigide TLK500 25 X 55

  • ERIKS:1029241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 17 à 80 mm
Montage et démontage rapides
Ajouter à la liste

35,71 €/ Unitéhors TVA

43,21 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK500
Diamètre de tige
25 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
66 mm
Couple
450 Nm
Charge axiale
36 kN
Type de vis de fiation
6 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
d
25 mm
D
55 mm
B
66 mm
L
60 mm
L1
60 mm